Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette kalibriert am: durch: nächster...2025-2030,Folie,Ø 40 mm,10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106303
106303
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106303
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     24325F40
EAN/GTIN:
     4060081069484
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kalibrierkennzeichnung
Prüfplakette - Kalibriert am ... du...
alle prüfplaketten d40 mm
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 40 mm Ø
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25-30,
kalibriert am: ..., durch: ...,
nächster Kalibriertermin
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
24325F40
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Braun
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
40 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.