Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Elektr. geprüft 2025-2030, Dokumentenfolie, Ø 30 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106299
106299
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106299
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     28625D30
EAN/GTIN:
     4060081069446
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft
prüfplakette - elektr. geprüft 30mm
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25 - 30,
Elektr. geprüft
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
28625D30
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Braun
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette - elektr. geprüft, Elektrokennzeichnung, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
28625F30
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.