Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Prüfmittelüberwachung 2025-2030,Dokumentenfolie,Ø 30 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106281
106281
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106281
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     22325D30
EAN/GTIN:
     4060081067725
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kalibrierkennzeichnung
Prüfmittelüberwachung
alle prüfplaketten d30 mm
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25-30,
Prüfmittelüberwachung, Nächster Termin
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
22325D30
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Gelb
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Nächster-Prüftermin-Plakette, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.