Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 2025-2030,Dokumentenfolie,gelb,Ø15mm,10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106262
106262
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106262
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     25725D15
EAN/GTIN:
     4060081067558
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: 15 mm Ø
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25 - 30
Nächster Prüftermin
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
25725D15
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Gelb
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin moedel, Nächster-Prüftermin-Plakette, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
25725F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
25725F20
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
25725F25
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
25725F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
25725R20
ab € 55,50*
Ähnlich
Moedel
25725R25
ab € 59,34*
Ähnlich
Moedel
25725R30
ab € 62,87*
Ähnlich
Moedel
25725D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
25725D25
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
25725D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.