Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kabelprüfplakette Geprüft von nach BGV A3, 2024-2033, Folie, 60x25 mm,10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105493
105493
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105493
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     23224F
EAN/GTIN:
     4060081065486
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Kabelprüfplakette - Geprüft... nach...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette
Material: Folie selbstklebend, transparent
Format: 25 x 60 mm
Grundfarbe Plakette: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 33,
Geprüft von ___ nach BGV A3
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23224F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
BGV-A3
Untergrund:
fettfrei
Höhe:
25 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
0,05 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.