Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Geprüft nach DGUV V3..., 2024-2029, Folie, Ø 30 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
105416
105416
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105416
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     31124R30
EAN/GTIN:
     4060081064878
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 29,
Geprüft nach DGUV Vorschrift 3,
Nächster Prüftermin
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
31124R30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DGUV-Vorschrift-3
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,46*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,70*
€ 112,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 93,25*
€ 110,97
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 79,94*
€ 95,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,50*
€ 92,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 74,73*
€ 88,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,46*
€ 74,33
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
31124F25
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
31124F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
31124R20
ab € 55,44*
Ähnlich
Moedel
31124R25
ab € 59,35*
Ähnlich
Moedel
31124D25
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
31124D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.