Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette kalibriert am: durch: nächster...2024-2029,Folie,Ø 40 mm,10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105383
105383
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105383
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     24324F40
EAN/GTIN:
     4060081064588
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kalibrierkennzeichnung
Prüfplakette - Kalibriert am ... du...
alle prüfplaketten d40 mm
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 40 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24-29,
kalibriert am: ..., durch: ...,
nächster Kalibriertermin
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
24324F40
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
40 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.