Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Gültig bis 2024 - 2029, Dokumentenfolie, Ø 25 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105382
105382
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105382
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     25624D25
EAN/GTIN:
     4060081064571
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Gültig bis
alle prüfplaketten 25mm
alle prüfplaketten
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: 25 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24-29,
Gültig bis
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
25624D25
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Rot
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
25 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.