Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Elektr. Geprüft 2024 - 2029, Folie, Ø 30 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105379
105379
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105379
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     28624F30
EAN/GTIN:
     4060081064540
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft
prüfplakette - elektr. geprüft 30mm
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 29,
Elektr. geprüft
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
28624F30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette - elektr. geprüft, Elektrokennzeichnung, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
28624D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.