Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette geprüft am: durch:... 2024 - 2029, Folie, Ø 40 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105360
105360
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-105360
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21224F40
EAN/GTIN:
     4060081064410
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - geprüft am durch gem...
alle prüfplaketten d40 mm
alle prüfplaketten
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 40 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 29,
geprüft am ..., durch ..., gemäß § ...,
nächster Termin
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21224F40
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
40 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Nächster-Prüftermin-Plakette, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21224D40
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.