Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Aufsteller FACILIS "Vorsicht Rutschgefahr", Kunststoff, 330x505 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104388
104388
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104388
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104388
EAN/GTIN:
     4060081061365
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
Aufsteller FACILIS
"Vorsicht Rutschgefahr"
Material: Kunststoff
Stärke: 2 mm
Höhe: ca. 500 mm
Breite: 330 mm
Ausführung: beidseitig bedruckt
Grund: weiß
Druck: gelb und schwarz
Text: Vorsicht Rutschgefahr
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W011
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Symbol:
Warnung-vor-Rutschgefahr
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
505 mm
Breite:
330 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: warn-aufsteller rutschgefahr, warn aufsteller, warnaufsteller moedel, Symbolschild, Textschild, Absperrprodukt, Absperrung, Absperrsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.