Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Aufsteller FACILIS "Bitte mind. 1,5 Meter Abstand halten!", Kunststoff,330x505mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103766
103766
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103766
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103766
EAN/GTIN:
     4060081052479
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Aufsteller FACILIS
"Bitte mind. 1,5 Meter Abstand halten!"
Material: Kunststoff
Stärke: 2 mm
Höhe: ca. 500 mm
Breite: 330 mm
Ausführung: beidseitig bedruckt
Grund: weiß
Druck: rot und schwarz
Text: Bitte mind. 1,5 Meter Abstand halten!
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
505 mm
Breite:
330 mm
Stärke:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.