Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Deckenabhänger "Bitte mind. 1,5 m Abstand halten!", Aluverbund, 1000x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103762
103762
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103762
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103762
EAN/GTIN:
     4060081052431
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Deckenabhänger
"Bitte mind. 1,5 m Abstand halten!"
Material: Aluverbund
Stärke: 3 mm
Format: 300 x 1000 mm (HxB)
Ecken: abgerundet R 20 mm
Bohrungen: 2 Stück à 5 mm Ø
Ausführung: beidseitig bedruckt
Bestellhinweis:
Die passende Knotenkette (Best.-Nr. 56197)
und 2 S-Haken (Best.-Nr. 56198) zur Abhängung
bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminiumverbundplatte
Höhe:
300 mm
Breite:
1000 mm
Stärke:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.