Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Bitte mind. 1,5 Meter Abstand halten!, Kombischild, Folie, 199x280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103760
103760
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103760
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103760
EAN/GTIN:
     4060081052417
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Hinweisschild „Bitte mind. 1,5 Meter Abstand
halten!“
zur Unterstützung bei der Umsetzung von
Corona-Schutzmaßnahmen
in auffälliger Trapezform
Breite 155 mm (oben) / 199 mm (unten)
Höhe: 280 mm
Material: Folie selbstklebend
Ecken abgerundet
Text und Symbol
„Bitte mind. 1,5 Meter Abstand halten!“
mit rot/weiß schraffierter Umrandung
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
280 mm
Breite:
199 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.