Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2 Innenlochschrauben Senkkopf verzinkt Blau chromatiert, PZD-Kreuzschlitz 4,5 X 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R 2 Innenlochschrauben Senkkopf verzinkt Blau chromatiert, PZD-Kreuzschlitz
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R 2 Innenlochschrauben Senkkopf verzinkt Blau chromatiert, PZD-Kreuzschlitz
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R 2 Innenlochschrauben Senkkopf verzinkt Blau chromatiert, PZD-Kreuzschlitz
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R 2 Innenlochschrauben Senkkopf verzinkt Blau chromatiert, PZD-Kreuzschlitz
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9300S0210450204
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     03201/8
EAN/GTIN:
     4005674032018
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R 2 Innenlochschrauben Senkkopf verzinkt Blau chromatiert, PZD-Kreuzschlitz 4,5 X 20

Universalschraube mit 2,4 mm Innenloch für Zierkappen

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich.

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9300
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
4,5
Länge in mm:
20
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.