Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstifte Senkkopf DIN 1151 Stahl blank 2,8 X 65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Drahtstifte Senkkopf DIN 1151 Stahl blank
Schraubengrafik - Drahtstifte Senkkopf DIN 1151 Stahl blank
Technische Zeichnung - Drahtstifte Senkkopf DIN 1151 Stahl blank
Technische Tabelle - Drahtstifte Senkkopf DIN 1151 Stahl blank
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-1151S011028065A
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     21390/5
EAN/GTIN:
     4005674213905
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151

Drahtstifte Senkkopf DIN 1151 Stahl blank 2,8 X 65

Anwendung: Schnelle, kostengünstige Befestigung von weichen Hölzern in Holz.

Einsatzbereich: Universell einsetzbar

Weitere Informationen:
DIN:
1151
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
2,8
Länge in mm:
65
Verpackungseinheit:
2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Gramm (ab € 7,72* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.