| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-0963S0210250104 Herst.-Nr.: 79048/2 EAN/GTIN: 4005674790482 |
| |
|
| | |
| Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 2,5 X 10 Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter. Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc. Weitere Informationen: | | DIN: | 963 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Blau | Durchmesser in mm: | 2,5 | Länge in mm: | 10 | Antrieb: | Schlitz | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din963 m2,5 x 10, din 963, din 963 m2,5, Schraube metrisch, Gewindeschraube |
| | |
| |