Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 2,5 X 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0963S0210250064
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     79044/4
EAN/GTIN:
     4005674790444
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 2,5 X 6

Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc.

Weitere Informationen:
DIN:
963
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
2,5
Länge in mm:
6
Antrieb:
Schlitz
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.