| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-0963M0110400104 Herst.-Nr.: 58366/4 EAN/GTIN: 4005674583664 |
| |
|
| | |
| Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank M 4 X 10 Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter. Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc. Weitere Informationen: | | DIN: | 963 | Material: | Messing | Oberfläche: | blank | Durchmesser in mm: | 4 | Länge in mm: | 10 | Antrieb: | Schlitz | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din963 m4x10 messing, din 963, din 963 messing, Schraube metrisch, Gewindeschraube |
| | |
| |