Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Edelstahl A2 6,0 X 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Edelstahl A2
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Edelstahl A2
Technische Zeichnung - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Edelstahl A2
Technische Tabelle - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Edelstahl A2
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0571V0110600702
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     22452/9
EAN/GTIN:
     4005674224529
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Edelstahl A2 6,0 X 70

Anwendung: Stabile Holz-Holz oder Blech-Holz Verbindungen im Außenbereich sowie in feuchten Räumen. Mit entsprechendem Dübel auch in Gestein. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Dachausbau, Carportbau, Befestigung von Bodenhülsen, etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
571
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
70
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,56*
€ 50,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,36*
€ 48,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,72*
€ 46,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,15*
€ 38,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.