| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-0198S0210601002 Herst.-Nr.: 06176/6 EAN/GTIN: 4005674061766 |
| |
|
| | |
| Distanzschrauben Holz-Beton, TX 25, Stahl verzinkt Blau chromatiert 6,0 X100 Anwendung: Distanzregulierung bei Verbindungen von Holz und Beton in Verbindung mit Dübeln im Innenbereich. Regulierung erfolgt nach dem Einschrauben durch Zurückdrehen. Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Dachausbau, Innenausbau, Renovierungen etc. Weitere Informationen: | | DIN: | RN 198 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Blau | Durchmesser in mm: | 6 | Länge in mm: | 100 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1631 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,6806* | € 0,8806* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,86* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1631 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1631 | | Versand: Lager 1631 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1631 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|