Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Autoklaven LabStar 70 | Beschreibung: Ausstattungsvariante Quick Lab Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-Autoklaven LabStar 70 | Beschreibung: Ausstattungsvariante Quick Lab Basic
Tisch-Autoklaven LabStar 70 | Beschreibung: Ausstattungsvariante Quick Lab Basic
Artikel-Nr.:
     163-9863422
Hersteller:
     Zirbus technology
Herst.-Nr.:
     A1240103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinautoklaven
Tischautoklav
Tischautoklaven
tischautoklav
Tisch-Autoklaven LabStar 70
Labor-Tischautoklav mit eckiger Kammer für Sterilisationsaufgaben verschiedenster Art. Ein Klappdeckel mit elektromotorischer Verriegelung sorgt in Verbindung mit der robusten Lippendichtung für ein einfaches und sicheres Verschließen der Sterilisationskammer. Eine Temperaturverriegelung im Flüssigkeitsprogramm verhindert ein Öffnen oberhalb von 80 °C und somit einen ungewollten Siedeverzug. Für eine genaue Regelung ist der Autoklav mit einem elektronischen Absolut-Drucksensor und einem flexiblen Temperatursensor PT100 Kl. A ausgestattet.

-Beladekapazität: 24 Medium Flaschen oder 17 Erlenmeyerkolben (500 ml)
-Sichere und einfache Verschlusseinrichtung
-Komplett aus Edelstahl gefertigt
-Passend für jeden Labortisch


Ausstattungsvarianten
Basic Lab: Mit Heizelement. Für die Sterilisation von einfachen Gütern oder Flüssigkeiten ohne trockene Entnahme.
Dry Lab: Mit Heizelement, Membran-Vakuumpumpe. Für die Sterilisation von nicht infektiösen Abfallsäcken und Gütern, die einer intensiven Nachtrocknung bedürfen.
Quick Lab Basic: Mit Heizelement, Wasserkühlung, innenliegender Wärmetauscher. Für die Sterilisation von großen Flüssigkeitsmengen.
Quick Lab: Mit Heizelement, Wasserkühlung, innenliegender Wärmetauscher, Membran-Vakuumpumpe. Für die Sterilisation von nicht infektiösen Abfallsäcken, großen Flüssigkeitsmengen und Gütern, die einer intensiven Nachtrocknung bedürfen.
Quick Lab Advanced: Mit Dampfgenerator, Wasserring-Vakuumpumpe, Wasserkühlung, innenliegender Wärmetauscher, Umluftventil, Dampf- Luft-Gemisch-Verfahren. Für die Sterilisation von nicht infektiösen Abfallsäcken, großen Flüssigkeitsmengen und Gütern, die einer intensiven Nachtrocknung bedürfen. Das gilt auch für Flüssigkeiten in geschlossenen Behältern.
Safe Lab: Mit Heizelement, Membran-Vakuumpumpe, Abluftfiltration ALF. Für den Betrieb im S2-Labor und für die Sterilisation von infektiösen Abfallsäcken und Gütern, die einer intensiven Nachtrocknung bedürfen.
Complete Lab: Mit Heizelement, Membran-Vakuumpumpe, Abluftfiltration ALF, Wasserkühlung, innenliegender Wärmetauscher. Vollständig ausgestatteter Laborautoklav für den Betrieb im S2-Labor. Empfohlen für die Sterilisation von infektiösen Abfallsäcken, großen Flüssigkeitsmengen und Gütern, die einer intensiven Nachtrocknung bedürfen.
Spezifikationen
Kammervolumen: 65 l
Zulässiger Betriebsdruck: 3,8 bar absolut
Zulässige Betriebstemperatur: 140 °C
Heizleistung: 6,0 kW
Abmessung Kammer (B x T x H): 310 x 680 x 310 mm
Abmessungen außen (B x T x H): 700 x 820 x 644 mm
Gewicht Grundgerät: 125 kg
Netzanschluss: 400 V, 50 Hz, 16 A

Beschreibung Ausstattungsvariante Quick Lab Basic
Weitere Suchbegriffe: Autoklaven, Dampfsterilisatoren, Sterilisatoren, Tisch,Autoklaven, entsorgungbeutel, entsorgungssäcke, vakoum, erlenmeyer, Kunststoffflaschen 350 ml, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.425,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16.425,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.852,90*
€ 22.434,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.598,56*
€ 22.132,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.297,24*
€ 21.773,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.425,96*
€ 19.546,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.