Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfsterilisator LABOKLAV LAV 25-M mit integrierter Schnellkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dampfsterilisator LABOKLAV LAV 25-M mit integrierter Schnellkühlung
Dampfsterilisator LABOKLAV LAV 25-M mit integrierter Schnellkühlung
Artikel-Nr.:
     163-9842441
Hersteller:
     SHP Steriltechnik
Herst.-Nr.:
     21.0025.001.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfsterilisator
Kleinautoklaven
Tischautoklav
Tischautoklaven
Dampfsterilisator LABOKLAV 25
Die äußerst kompakt und platzsparend konzipierten Tischautoklaven der Laboklav 25-Serie bieten Ihnen viele Möglichkeiten eines großen Tischgerätes:
-Sterilisation von Flüssigkeiten in offenen und leicht verschlossenen Gefäßen, auch mit Luftrückkühlsystem
-Instrumentensterilisation, auch mit Vorvakuum sowie Trocknungsvakuum
-Vernichtungssterilisation bei 134 °C
-optionale Abluftfiltration
-Kammervolumen: 25 l
-Betriebsüberdruck: 2,8 bar
-Sterilisiertemperatur: 98 bis 138 °C

Ein einzigartiges Design trifft auf innovative technische Lösungen:
-bei optimaler Platzausnutzung des Kammerinneren - Platz für bis zu fünf 1 l Standardlaborflaschen inklusive Deckel
-Kammerdeckel aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und die Frontabdeckung aus Sicherheitsglas
-LED-Betriebszustandsleuchten
-motorisches, selbstkontrollierendes Verschlusssystem
-serienmäßiger flexibler Temperaturreferenzfühler PT100
-Thermosperre nach IEC 61010-2-40
Kammervolumen/Kammergröße: 25 l Nutzbar, Ø 265 x 465 mm
Kammerbeleuchtung (LED weiß) zuschaltbar
Beladung: z. Bsp. 5 x 1 l Laborflasche
bis zu 5 kg Instrumente
Abmessungen (B x T x H):
Platzbedarf auf der Arbeitsplatte:
Gewicht: 440 x 540 x 660 mm
440 x 550 mm + 110 mm Überhang Tür
ca. 65 kg
Maximal zulässiger Druck (PS):
Maximal zulässige Temperatur (TS): 2,8 bar
138°C
Kammerwerkstoff: Edelstahl, Kammerdeckel aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas
Verkleidung: Pulverbeschichtet, Rot; Frontabdeckung aus Sicherheitsglas mit Sichtfenster; Betriebszustandsleuchten (LED) in Blau, Rot, Grün
Dampferzeugung: Integrierter Dampferzeuger mit Trockenheizschlangen
Heizleistung Dampferzeuger:
Elektrischer Anschluss: 2 kW
230V ~ 50 Hz, 16A, Lichtstrom
Deckelverschluss: Motorisch betriebener Schnellverschluss mit norm-konformen Zwangsspalt zur Dampfentlastung beim Öffnen
Sterilisiertemperatur:
Speisewasserversorgung: 98 bis 135 °C, einstellbar
Integrierter Vorratstank, manuell befüllbar
Abdampfkondensation: Serienmäßig, Ablauf in integrierten Kondensatbehälter, Ablass über Schläuche mit Schnellkupplung
Thermosperre nach IEC 61010-2-43 (TRB 402): Serienmäßig mit flexiblem Referenzfühler, Entnahmetemperatur einstellbar
Steuerung: Mikroprozessor mit LCD Display; Code gesicherter Zugriff auf Programmparameter; Serielle Schnittstelle RS 485; Archivierung von mindestens 100 Zyklusdaten in der Steuerung, nachträglicher Ausdruck oder Ansicht möglich
Anzahl Programme: 10 Programme, Belegung in Abhängigkeit der Ausbaustufe, alle Programme individualisierbar, Spezialprogramme auf Anfrage
Vorschriften und Aufstellung: Hergestellt in Deutschland nach den gültigen Normen und Vorschriften; Serienabnahme durch den TÜV;
CE Kennzeichnung gemäß Druckgeräterichtlinie (Inbetriebnahme durch werkseigenen Kundendienst gegen Aufpreis)

Typ LABOKLAV 25 M
Beschreibung mit integrierter Schnellkühleinrichtung (Luftkühlung)
Weitere Suchbegriffe: dampfsterilisator shp, tischautoklav, Dampf,Sterilisator, P:Schlauch, Laborglasflasche, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.335,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.884,93*
€ 11.763,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.765,13*
€ 11.620,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.466,14*
€ 11.264,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.343,24*
€ 11.118,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.335,82*
€ 11.109,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.