Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfsterilisator HG 80 80 ltr. Volumen 3 kW Nutzraum Ø 364x730 mm 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9842411
Hersteller:
     HMC Europe
Herst.-Nr.:
     21002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfsterilisator
dampfsterilisator
Dampfsterilisatoren, Serie HG
-Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
-Erhältlich in 2 Größen mit 50 und 80 Litern Nutzvolumen
-Innovatives Verriegelungssystem mit motorbetriebenem Deckel inklusive Druck- und Temperaturüberwachung
-Dampferzeugung in der Kammer
-Hohe Energieeffizienz und Langlebigkeit
-Schnellrückkühlung für kurze Abkühlzeiten
-Optional erhältlich mit flexiblem Temperaturfühler für die Sterilisation von Flüssigkeiten
-Timerfunktion und 4 Programmgruppen mit je 3 Untergruppen, inklusive Nacht- und Dampftopf-Programm, anwenderspezifische Anpassungen sind jederzeit möglich
-Keine Wasser-/Abwasserinstallationen erforderlich
-Laufrollen für mobilen Einsatz
-Einfach zu reinigende Plastikoberfläche mit abgerundeten Ecken an Berührungsflächen (keine Verbrennungen oder Verletzungen möglich)
-Elektrische, mechanische und konstruktionsbedingte Faktoren garantieren höchsten Anwenderschutz
-Vom Drucker bis zum Medientemperaturfühler: mit den Zubehörteilen können die Autoklaven passend für Sie konfiguriert werden
-Abluftfilter für Labore der Sicherheitsstufe S2 und höher sind optional erhältlich

Typ HG 80
Inhalt 80 l
Abmessungen außen (B x T x H) 455 x 691 x 1030 mm
Abmessungen Kammer (Ø x H) 364 x 730 mm
Leistung 3800 W
Arbeitstemp.-Bereich 60 ... 135 °C
Druck 2,5 bar
Gewicht 73 kg
Weitere Suchbegriffe: Dampfsterilisatoren, Autoklaven, Sterilisator,Dampf, Sterilisatoren,Dampf, temperaturmessfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11.524,45*
€ 11.665,22*
Lager 163
Frei Haus
ab € 13.676,27*
€ 13.825,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.825,61*
€ 16.452,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.787,22*
€ 16.406,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.710,43*
€ 16.315,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.684,84*
€ 16.284,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13.676,27*
€ 16.274,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13.676,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.