| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9739348 Herst.-Nr.: 23.1409.00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mahlbecher für Mini-Mühle PULVERISETTE 23Nennvolumen 15,0 ml Für PULVERISETTE 23 Material Stahl, rostfrei, gehärtet - PTFE: Dieser spezielle Mahlbecher in Verbindung mit einer 10 mm Stahlkugel wird vorwiegend zur Zerkleinerung von biologischen Materialproben, wie tiefgekühltem Gewebe, Zellen, etc. eingesetzt. Der komplette Becher kann in flüssigem Stickstoff vorgekühlt werden. Anschließend wird die Probe unter Tieftemperatur vermahlen
- Gehärteter, rostfreier Stahl: Einsatz für Spröde, sehr harte Proben
Nennvolumen: 15,0 ml Für: PULVERISETTE 23 Material: Stahl, rostfrei, gehärtet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugel,Mühlen, Mini,Mühlen, Mahl,Kugeln, Mahl,Becher, Becher,Mahl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 379,45* | € 435,03* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 437,02* | € 498,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 437,02* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|