Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebring Edelstahl 0,20 mm Trapezloch # 44.1020.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siebring Edelstahl 0,20 mm Trapezloch # 44.1020.10
Siebring Edelstahl 0,20 mm Trapezloch # 44.1020.10
Artikel-Nr.:
     163-9738288
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     44.1020.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotor-Schnellmühle
Schnellmühlensiebringe
Siebringe
fritsch siebring
  • Die hochbelastbaren, verschleißarmen Schlagrotoren der PULVERISETE 14 classic line aus rostfreiem Stahl sind für alle Standardanwendungen zur Zerkleinerung mittelharter, weicher, spröder, faseriger Stoffe von Kalk bis Pflanzen geeignet
  • Siebringe bestimmen die Endfeinheit der Probe. Siebringe mit Trapezlochung sind für schnelle Zerkleinerung mittelharter bis weicher Materialien geeignet und bewirken eine zusätzliche Zerkleinerung durch erhöhte Scherwirkung. Siebringe mit Rund- und Quadratlochung werden zur Zerkleinerung von spröden Materialien zur Erzielung mittlerer Feinheit empfohlen. Siebringe mit Rundlochung erzielen bei der Zerkleinerung ein schmales Kornbreitenband. Siebringe mit Quadratloch bewirken aber oftmals einen größeren Durchsatz und der Probenrückstand ist geringer als bei Siebringen mit Rundloch
  • Umrüstsatz zum Zerkleinern größerer Mengen: Bestehend aus Pfanne mit Auslauf und angeflanschtem Nylon-Stützsack (außen) für Papierfiltersack (innen). Unabhängig von der spezifischen Konfiguration mit Rotor, Siebringen, Schlagleiste oder Stifteinsatz kann die PULVERISETTE 14 mit diesem speziellen Umrüstsatz größere Mengen mahlen: Umrüstsatz bestehend aus einem speziellen Auffanggefäß mit Auslauf und einem angeflanschten Nylon-Stutzsack für leicht auswechselbare Papierfiltersäcke. Damit lassen sich Probenmengen von bis zu 1 l in einem Arbeitsgang zerkleinern, ohne dass Sie den Mahlraum zwischendurch öffnen und die Auffangpfanne leeren müssen. Bei der Zerkleinerung sehr leichter Materialien lässt sich der Materialaustrag durch die hohe Luftzirkulation mit dem Umrüstsatz zum Mahlen größerer Mengen deutlich verbessern – auch wenn Sie kleinere Mengen mahlen. Bei der Zerkleinerung temperaturempfindlicher Proben sorgt der Umrüstsatz zum Mahlen größerer Mengen mit seinem großen Nylon-Stützsack für einen höheren Luftdurchsatz und damit für eine bessere Kühlung
  • Vibrations-Zuteilrinne LABORETTE 24 Gerät inkl. V-förmiger Rinne, Trichter und Steuereinheit, für 200-240 V/1~, 50-60 Hz,Typ: Siebring Trapezloch 0,2 mm
    Material: Rostfreier Stahl 316L
Weitere Suchbegriffe: rotor schnellmühle, Rotor,Schnellmühlen, Sieb,Ringe, Zentrifugal,Mühlen, Schlag,Rotormühlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 148,72*
€ 169,23*
Lager 163
Frei Haus
ab € 169,04*
€ 193,27*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 169,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.