Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolonienzählgerät count 100-240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolonienzählgerät count 100-240 V
Kolonienzählgerät count 100-240 V
Artikel-Nr.:
     163-9521940
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3081502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keimzähler
Keimzählgerät
Kolonienzähler
Kolonienzählgerät
Kolonienzählgerät schuett count
Zum rationellen und sicheren Zählen von Bakterienkolonien und Phagenplaques in bzw. auf Nähragar oder Nährkartonscheiben. Für ergonomisches und entspanntes Arbeiten konstruiert.

-Für Petrischalen mit Ø 90 mm (Ø 60 oder 150 mm optional)
-Individuell einstellbare Beleuchtung, Druckempfindlichkeit des Zähltellers und Lautstärke
-LED-Lichttechnik, absolut blendfrei und augenschonend
-Drei Beleuchtungsarten: von unten, seitlich und Auflicht (optional)
-Hohe Kolonientransparenz und Differenzierung (auf Agar oder Nährkarton), selbst bei transparenten Kolonien
-Keine Erwärmung der Proben
-Naturgetreue Farbwiedergabe
-Einfaches Auszählen durch Markieren der Kolonien (mit beliebigerm Filzstift) auf der Petrischale
-Akustische Zählkontrolle (mit Lautstärkeregelung)
-4-stellige LED-Anzeige (0 - 9999), übersichtliche Folientastatur
-Mittelwertbildung, Datenübertragung per USB auf PC. Importiert in Excel, zur weiteren Bearbeitung, Speicherung und Druck

Lieferumfang: Für Petrischalen mit Ø 90 mm: Adapter (transparent) für Beleuchtung von unten und Adapter (schwarz/weiß) für die Beleuchtung von der Seite, Kontrastscheibe (schwarz), USB-Kabel, Filzschreiber/Markierungsstift mit Stifthalter

Bei Auszählung von mehr als 50 Petrischalen pro Tag empfehlen wir den schuett colonyQuant automatischen Kolonienzähler (Probenkammer, PC/Laptop, Software-Lizenz): Der schuett colonyQuant ist ausgestattet mit hochauflösender Autofokus-/Autozoom-Farbkamera. Auswertung von Petrischalen mit Agar, Petrifilm, Filter oder Nährkartonscheiben, Spiral-Plating- oder Hemmhof-Analyse. Speicherung der Zählmethoden, Dokumentation der Ergebnisse.

Geeignet zur automatischen Auszählung und Dokumentation von Petrischalen oder Nährkartonscheiben, bewachsen mit kleinsten Kolonien (mind. 0,05 mm Durchmesser), Mischkulturen. Anbindung an vorhandenes LIM-System möglich. Test-Auswertung von kundenspezifischen Platten im kundeneigenen Labor vor dem Kauf möglich.
Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 260 x 250 x 130 mm
Höhe mit Schwanenhalslupe/-lampe : 300 mm
Gewicht: ca. 1,5 kg

Typ schuett count Kolonienzählgerät, 100-240 V
Weitere Suchbegriffe: Koloniezähler, Koloniezählgerät, keimzählgerät, Bakterienzählgeräte, Kolonienzählgeräte, Zählgeräte für Kolonien, Keimzahlbestimmung, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, Kunststoff petrieschalen, chromocult, filzstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.135,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.135,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,37*
€ 1.921,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,21*
€ 1.916,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,59*
€ 1.823,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,49*
€ 1.574,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.191,14*
€ 1.417,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,47*
€ 1.351,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.