Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impfösen Ø 2 mm Länge 60 mm Edelstahldraht Typ E 2Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Impfösen Ø 2 mm Länge 60 mm Edelstahldraht Typ E 2Stk.
Impfösen Ø 2 mm Länge 60 mm Edelstahldraht Typ E 2Stk.
Artikel-Nr.:
     163-9520171
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3686122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impfschlinge
Impfösen
Impfösenhalter
Impfösenständer
Impfösen zum mehrfachen Ausglühen aus Edelstahl-Spezialdraht. Beste Ergebnisse in Langzeittest. Länge 60 mm. Drahtdurchmesser 0,5 mm.

Impfösenhalter und Impfösenständer bitte separat bestellen, siehe Nr. 9520178, 9520190 o. 9520191.

Typ E 2
Beschreibung Edelstahl-Spezialdraht
Öse Ø 2 mm
Weitere Suchbegriffe: impfösen edelstahl, impfschlinge, impföse 60mm, Impfschlingen, Impfnadel, einmalimpfösen, iNOCULATION LOOPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,60*
€ 84,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,93*
€ 82,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,94*
€ 76,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,55*
€ 67,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,66*
€ 56,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.