Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindosierungsspritzen SOL-M™ 3-teilig mit Spardorn weißer Spritzenkolben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feindosierungsspritzen SOL-M™ 3-teilig mit Spardorn weißer Spritzenkolben
Feindosierungsspritzen SOL-M™ 3-teilig mit Spardorn weißer Spritzenkolben
Artikel-Nr.:
     163-9410151
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     180011LDS
EAN/GTIN:
     10818392019404
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Heparinspritze
Feindosierungsspritzen SOL-Mä, 3-teilig, mit Spardorn, weißer Spritzenkolben
-Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
-Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring
-Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt

Nennvolumen 1 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,01 ml
Steril Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,48*
€ 38,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,83*
€ 37,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.