Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Probennehmer 190 ml "ViscoDispo" HDPE 1000 cm langStk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweg-Probennehmer 190 ml "ViscoDispo" HDPE 1000 cm langStk
Einweg-Probennehmer 190 ml "ViscoDispo" HDPE 1000 cm langStk
Artikel-Nr.:
     163-9303734
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5393-3330-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probennehmer Einweg
Probensammler Einweg
Probennehmer für Viskoses
Probensammler Viskoses
Einweg-Probennehmer ViscoDispo, für Flüssigkeiten, PE-HD
In vielen Bereichen kommt es auf eine rasche und absolut kontaminationsfreie Probennahme an. In diesen Fällen sind die Einweg-DispoSampler geradezu ideal. Im Reinraum gefertigt, einzeln verpackt und sofort einsatzbereit. Die aufwändige Reinigung verschmutzter Probennehmer ist letztlich teurer als ein DispoSampler. Optional Gammastrahlen-sterilisiert.
Für hochviskose Medien bis max. 100.000 mPas.

Nennvolumen 200,00 ml
Ø 21 mm
Länge 1000 mm
Material PE-HD
Steril Nein
Lebensmittelgeeignet Ja
Einweg Ja
Weitere Suchbegriffe: Stechheber, bürkle stechheber, probennehmer für viskoses, HDPE, Stechprobennehmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,93*
€ 234,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 195,32*
€ 232,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,92*
€ 224,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,62*
€ 198,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,74*
€ 175,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.