Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägegläser h. F. 50 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wägegläser h. F. 50 x 80 mm
Wägegläser h. F. 50 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     163-9300127
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05560028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelschliffstopfen
NS-Stopfen
Normschliffstopfen
Wägeglas
Wägegläser DURAN®-Rohr, mit NS-Deckelstopfen
DIN 12605. Mit weissem Mattschild. Inhaltsangabe und Abmessungen dauerhaft auf jedem Wägeglas eingebrannt. Wahlweise in hoher oder niedriger Form lieferbar.

Nennvolumen 110 ml
Form hoch
Ø 50 mm
Höhe 80 mm
Abmessungen (ØxH) 50 x 80 mm
Schliffgröße NS50/12
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart NS-Stopfen
Norm DIN 12605
Weitere Suchbegriffe: wägeglas 110 ml, wägeglas, Wäge,Gläser, silikonschwammstopfe, strofen, mikrobecher, wägegläschen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,40* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 600 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.