Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder KS hohe Form blaue Graduierung PP 50 ml # 348 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßzylinder KS hohe Form blaue Graduierung PP 50 ml # 348 28
Meßzylinder KS hohe Form blaue Graduierung PP 50 ml # 348 28
Artikel-Nr.:
     163-9274752
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0256200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50ml hohe form
messzylinder
Messzylinder, PP, Klasse B, blau graduiert
Hohe Form. Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E). Justiert auf IN. Sehr gut durchscheinend. Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Lebensmittelgeeignet, autoklavierbar.

Nennvolumen 50 ml
Teilung 1,0 ml
Toleranz 1.0 ml
Höhe 200 mm
Form hoch
Farbe Graduierung blau
Material PP
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.