Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für SHARPSAFE® | Beschreibung: Standfuss für 4 l und 7 l Entsorgungsbehälter SHARPSAFE®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für SHARPSAFE® | Beschreibung: Standfuss für 4 l und 7 l Entsorgungsbehälter SHARPSAFE®
Zubehör für SHARPSAFE® | Beschreibung: Standfuss für 4 l und 7 l Entsorgungsbehälter SHARPSAFE®
Zubehör für SHARPSAFE® | Beschreibung: Standfuss für 4 l und 7 l Entsorgungsbehälter SHARPSAFE®
Zubehör für SHARPSAFE® | Beschreibung: Standfuss für 4 l und 7 l Entsorgungsbehälter SHARPSAFE®
Zubehör für SHARPSAFE® | Beschreibung: Standfuss für 4 l und 7 l Entsorgungsbehälter SHARPSAFE®
Artikel-Nr.:
     163-9264220
Hersteller:
     Hospidex
Herst.-Nr.:
     SHA-42520001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Zubehör für SHARPSAFE®
Erhöhen die Stabilität der Behälter und vereinfachen die einhändige Benutzung um Stichverletzungen zu vermeiden

Wiederverwendbare und desinfizierbare Standfüße für horizontale Flächen
Sie sind am Boden mit mehrfach verwendbaren Klebestreifen oder Saugnäpfen für einen sicheren Stand ausgestattet
-Farbe: weiß / gelb
-Reinigung durch Wischdesinfektion
-Autoklavierbar bei 135 °C für 20 Minuten
-Material: Polypropylen
-Ursprungsland: Europäische Union

Universal Befestigungsklemme "Safe Clip"
Zur Befestigung an verschiedenen Oberflächen: Wände, runde Stangen, quadratische Stangen, Schienen an Wagen
-Universalhalterung für Sharpsafe® 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 9h Liter
-Hörbares "Click" beim korrektem Einrasten und Befestigen des Behälters
-Dank des geringen Platzbedarfs kann der Sharpsafe® Behälter sehr stabil darauf befestigt werden
-Ermöglicht jederzeit die einhändige Verwendung von Sharpsafe®
-Glatt und ohne Unebenheiten für eine optimale Hygiene
-Reinigung durch Wischdesinfektion oder durch Tränken
-Material: Safe Clip: ABS, Schrauben (inklusive): Edelstahl
-Ursprungsland: Europäische Union

Beschreibung Standfuss für 4 l und 7 l Entsorgungsbehälter SHARPSAFE®
Weitere Suchbegriffe: Kanülenentsorgungsbox-Ständer, Kanülenentsorgungsboxständer, Ständer für Kanülenentsorgungsbox, entsorgungsbehälter pp, entsorgungsbehälter, entsorgungsbehälter 4 liter, Entsorgungs,Behälter, Abfall,Sammler, Müllentsorgung, behältre, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.