Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Trichter 150mm 18/8-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Trichter 150mm 18/8-Stahl
Spezial-Trichter 150mm 18/8-Stahl
Artikel-Nr.:
     163-9251231
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulvertrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Spezialtrichter für Pulver, 18/10-Stahl
Gerades Rohr.

Ø Trichter 155 mm
Höhe 150 mm
Ø Stiel 30 mm
Länge Stiel 60 mm
Farbe metall
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: bochem instrumente trichter, spezialtrichter, Trichter,Pulver, bürettentrichter, P:Trichter Metall, P:Metalltrichter, hirschtrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 138,03*
€ 159,08*
Lager 163
Frei Haus
ab € 145,71*
€ 167,08*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 145,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.