Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülen für Mikroliterspritzen TLL Metall | Typ: N 722s


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kanülen für Mikroliterspritzen TLL Metall | Typ: N 722s
Kanülen für Mikroliterspritzen TLL Metall | Typ: N 722s
Artikel-Nr.:
     163-9221757
Hersteller:
     Hamilton Company
Herst.-Nr.:
     91038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatznadeln Mikroliterspritze
Kanülen für Mikroliterspritzen
Mikroliterspritzenkanülen
Mikroliterspritzennadel
Kanülen für Mikroliterspritzen TLL, Metall
Aufsteckbar, mit Luer-Ansatz. Nadellänge: 51 mm.

Typ N 722s
Gauge 22s
Spitzenform (Kanülen) gerade
Passend für HPLC
Weitere Suchbegriffe: ersatznadeln mikroliterspritze, Spritzen,Mikroliter, Mikroliter,Spritzen, kanülen braun, Knülen, kamülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 11,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,26*
€ 116,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,37*
€ 114,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,49*
€ 110,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,55*
€ 97,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,52*
€ 81,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.