Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülen für Mikroliterspritzen LT/TLL/TLLX | Typ: KF 724


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kanülen für Mikroliterspritzen LT/TLL/TLLX | Typ: KF 724
Kanülen für Mikroliterspritzen LT/TLL/TLLX | Typ: KF 724
Artikel-Nr.:
     163-9221724
Hersteller:
     Hamilton Company
Herst.-Nr.:
     90524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatznadeln Mikroliterspritze
Kanülen für Mikroliterspritzen
Mikroliterspritzenkanülen
Mikroliterspritzennadel
Kanülen für Mikroliterspritzen LT / TLL / TLLX
Aufsteckbar. Mit Luer-Ansatz aus Kel-F. Alle Kanülen können nach Spezifikation in den Längen von 10 bis max. 1000 mm geliefert werden. Weitere Spitzenformen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich. Nadellänge: 51 mm

Typ KF 724
Gauge 24
Spitzenform (Kanülen) gerade
Länge 51 mm
Ø außen 0.57 mm
Passend für HPLC
Weitere Suchbegriffe: ersatznadeln mikroliterspritze, Spritzen,Mikroliter, Mikroliter,Spritzen, kanülen braun, Knülen, kamülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 15,57167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,05*
€ 157,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,31*
€ 153,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,48*
€ 150,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,19*
€ 131,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,43*
€ 111,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.