Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülen für Mikroliterspritzen LT/TLL/TLLX | Typ: KF 724


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kanülen für Mikroliterspritzen LT/TLL/TLLX | Typ: KF 724
Kanülen für Mikroliterspritzen LT/TLL/TLLX | Typ: KF 724
Artikel-Nr.:
     163-9221624
Hersteller:
     Hamilton Company
Herst.-Nr.:
     90124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatznadeln Mikroliterspritze
Kanülen für Mikroliterspritzen
Mikroliterspritzenkanülen
Mikroliterspritzennadel
Kanülen für Mikroliterspritzen LT / TLL / TLLX
Aufsteckbar. Mit Luer-Ansatz aus Kel-F. Alle Kanülen können nach Spezifikation in den Längen von 10 bis max. 1000 mm geliefert werden. Weitere Spitzenformen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich. Nadellänge: 51 mm

Typ KF 724
Gauge 24s
Spitzenform (Kanülen) schräg, gebogen
Länge 51 mm
Ø außen 0.57 mm
Passend für GC
Weitere Suchbegriffe: ersatznadeln mikroliterspritze, Spritzen,Mikroliter, Mikroliter,Spritzen, kanülen braun, Knülen, kamülen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 91,15*
€ 112,93*
Lager 163
Frei Haus
ab € 95,17*
€ 118,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,01*
€ 140,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,00*
€ 138,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,09*
€ 134,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,28*
€ 132,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,17*
€ 113,25
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 15,86167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.