| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9221489 Herst.-Nr.: 80930 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mikroliterspritzen Serie 1700, austauschbare Nadel (RN) Mit PTFE-Kolbenspitze. Gasdichte Mikroliterspritzen mit abschraubbarer Kanüle (RN). Gasförmige Proben können sicher und bedienungsfreundlich in Sample Lock (SL) Spritzen transportiert und aufbewahrt werden. Nadellänge: 51 mm
Typ 1705 RN Nennvolumen 50 µl Material Kolbenstopfen PTFE Ansatz RN Nadel mit Gauge 22s Länge Nadel 51 mm Spitzenform (Kanülen) schräg, gebogen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatznadeln Mikroliterspritze, Kanülen für Mikroliterspritzen, Mikroliterspritzenkanülen, Mikroliterspritzennadel, mikroliterspritze 50 µl, gasdichte spritze, Mikroliter,Spritzen, Spritzen,Mikroliter, kanülen braun, Knülen, 5ml Spritzen, 6800114, kamülen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 58,86* | € 75,13* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 62,08* | € 78,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 62,08* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|