Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekanister ohne Verschluß 25 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriekanister ohne Verschluß 25 Liter
Industriekanister ohne Verschluß 25 Liter
Artikel-Nr.:
     163-9140031
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000086794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 25l blau
kunststoffkanister
Naturfarbener Universalkanister für Industrie, Gewerbe und Labor. Die Kanister sind lebensmittelgeeignet und auslaufsicher. Mit UN-Zulassung.
Lieferung ohne Schraubverschlüsse (separat bestellbar).
Nennvolumen: 25,0 l
Breite: 290,0 mm
Tiefe: 246,0 mm
Höhe: 450,0 mm
Abmessungen (BxTxH): 290 x 246 x 450 mm
Ø Öffnung: 48,5 mm
Gewicht: 1100,00 g
Ø Gewinde außen: 60 mm
Material: HDPE
Farbe: blau
Lebensmittelgeeignet: Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister 25l, Kanister,Abklär, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, HDPE, Fasshahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 12,95*
ab € 19,06*
€ 27,59*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 19,97*
€ 28,87*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.