Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator mit Absperrhahn 200mm mit Porzellanplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exsikkator mit Absperrhahn 200mm mit Porzellanplatte
Exsikkator mit Absperrhahn 200mm mit Porzellanplatte
Artikel-Nr.:
     163-9042741
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9042741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Exsikkator rund
Heizungs Absperrventil
Exsikkator, Kalk-Natron-Glas, mit Deckel, Glashahn und Porzellanplatte
Exsikkator aus Kalk-Kalk-Natron-Glas mit Deckel, Porzellanplatte und Hahn. Außendurchmesser des Hahns ca. 9 mm.

Mit Hahn Ja
Ø Flansch außen 262 mm
Höhe 239 mm
Ø Platte 190 mm
Mit Platte Ja
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: flansch absperrventil, heizungs absperrventil, exsikkator rund dn200, Exsikkator,PC, Exsikkatoren,PC, Vakuum,Exsikkatoren, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.