Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
pH-Messgerät
>
pH-Einstabmesskette
>
Artikel
pH-Elektrode LoT 406-M6-DXK-S7/25 | Typ: LoT 406-M6-DXK-S7/25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-9041659
Hersteller:
Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
59 903 311
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektrode LoT 406-M6-DXK-S7/25
Robuste Einstichelektrode für die pH-Messung in der Lebensmittelindustrie, z.B. für direkte Messungen in Fleisch, Wurst und Käse. Mit Kunststoffschaft und S7-Stecker.
Kabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 80 °C
pH-Bereich: 2 ... 11
Durchmesser: 6 mm
Elektrolyt: Xerolyt
Diaphragma: offenes Lochdiaphragma
Typ LoT 406-M6-DXK-S7/25
... >
Lager 163
>
pH-Messung
>
pH-Elektroden
Weitere Suchbegriffe:
ph-einstabmesskette mettler toledo
,
ph-einstabmesskette
,
pH,Elektroden
,
Einstabmessketten
,
pH,Einstichelektroden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,06*
€ 656,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,21*
€ 651,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,55*
€ 600,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,22*
€ 585,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,98*
€ 558,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen