Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode InLab® Semi-Micro Schaftlänge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektrode InLab® Semi-Micro Schaftlänge 100 mm
pH-Elektrode InLab® Semi-Micro Schaftlänge 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-9041565
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51343165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektrode InLab® Semi-Micro
Kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft, ARGENTALä-Referenz System und S7-Steckkopf.

Kabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH Bereich: 0 ... 12 pH
Temperatursensor: nein
Länge / Ø: 100 mm / 6 mm
Elektrolyt: XEROLYT®EXTRA Polymer
Diaphragma: offene Verbindung
Membranwiderstand bei 25 °C: < 600 MW

Typ InLab® Semi-Micro
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, ph-einstabmesskette glas, pH,Elektrode SI Analytics, pH,Elektroden SI Analytics, Einstabmessketten, Elektrode,Redox, Elektroden,Redox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 249,75*
€ 297,00*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,94*
€ 313,14*
Lager 163
Frei Haus
ab € 262,85*
€ 313,21*
Frei Haus
ab € 303,56*
€ 358,22*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,21*
€ 372,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 262,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.