Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode InLab® Solids Pro-ISM pH 1...11 Glas-Schaft 25 mm offene Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektrode InLab® Solids Pro-ISM pH 1...11 Glas-Schaft 25 mm offene Verbindung
pH-Elektrode InLab® Solids Pro-ISM pH 1...11 Glas-Schaft 25 mm offene Verbindung
Artikel-Nr.:
     163-9041555
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51344155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaselektrode
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pH-Einstabmesskette
pH-Einstechelektrode InLab® Solids
pH- Einstabmesskette mit spezieller nadelförmiger Membran. Mit Glasschaft, ARGENTHALä-Referenz System und S7-Steckkopf.

Kabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 80 °C
pH Bereich: 0 ... 11 pH
Temperatursensor: nein
Länge / Ø: 25 mm / 6 mm
Elektrolyt: XEROLYT® PLUS Polymerelektrolyt, nicht nachfüllbar
Diaphragma: offene Verbindung
Membranwiderstand bei 25 °C: < 250 MW

Typ InLab®Solids Pro-ISM
Temperaturfühler NTC 30 kW
Stecker MultiPin&trade
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-pH-Elektrode, pH-Elektrode, ph-Halbzelle, ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, pH,Einstabmessketten, pH,Einstechelektroden, Einstabmessketten, Einstech,Elektroden, Elektrode,pH, Elektroden,pH, Elektrode,Einstech, Elektroden,Einstech, pH-Elektrode,Mettler, pH-Elektroden,Mettler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 371,65*
€ 440,51*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,50*
€ 463,98*
Lager 163
Frei Haus
ab € 393,74*
€ 464,64*
Frei Haus
ab € 453,57*
€ 532,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,64*
€ 552,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,70*
€ 549,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,89*
€ 518,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,72*
€ 504,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,74*
€ 468,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 393,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.