Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode InLab® Science Pro-ISM pH 0...12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektrode InLab® Science Pro-ISM pH 0...12
pH-Elektrode InLab® Science Pro-ISM pH 0...12
Artikel-Nr.:
     163-9041472
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51344072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ion Meter
Ionen Messgerät
Ionen-Meter
Mehrparameter Messgerät
pH-Elektrode InLab® Science Pro ISM
Kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft, ARGENTALä-Referenz System mit Silberionensperre und MultiPinä Elektrodenkopf.

Kabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH Bereich: 0 ... 12 pH
Temperatursensor: NTC 30 kW
Länge / Ø: 170 mm / 12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3mol/l
Diaphragma: beweglicher Glas-Schliff
Membranwiderstand bei 25 °C: < 600 MW

Typ InLab® Science Pro ISM
Weitere Suchbegriffe: Multiparameter-Messgerät, pH-Einstabmesskette, Ersatz-pH-Elektrode, pH-Elektrode, ph-Halbzelle, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, ph-einstabmesskette mettler toledo, ion meter, pH,Elektrode, SI Analytics, pH,Elektroden, SI Analytics, Einstabmessketten, Elektrode,Redox, Elektroden,Redox, pH-Elektrode,SI Analytics, pH-Elektroden,SI Analytics, EKG Elektroden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 423,27*
€ 494,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,00*
€ 517,67*
Lager 163
Frei Haus
ab € 447,71*
€ 520,58*
Frei Haus
ab € 513,53*
€ 593,73*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,58*
€ 619,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,83*
€ 604,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,37*
€ 553,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,06*
€ 545,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,71*
€ 532,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 447,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.