Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode InLab® Routine Pro Schaftlänge 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektrode InLab® Routine Pro Schaftlänge 120 mm
pH-Elektrode InLab® Routine Pro Schaftlänge 120 mm
9.041 611
Artikel-Nr.:
     163-9041454
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51343054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pH-Einstabmesskette
pH-Elektroden Serie InLab®Routine
Kombinierte pH-Elektrode, Glasschaft, ARGENTALä-Referenz mit Silberionensperre und abnehmbarem Kabel. Bei InLab®Routine das InLab® Kabel S7 und bei InLab®Routine Pro und InLab®Routine Pro ISM das InLab® Kabel MultiPin-BNC/RCA separat bestellen.
Spezifikationen:
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Ø Elektrode: 12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCI 3 mol/l
Diaphragma: Keramik
Membranwiderstand bei 25 °C: < 600 MW
Schaftlänge: min. 120 mm

Beschreibung InLab®Routine Pro
Temperaturfühler NTC 30 kW
Elektrodenkopf MultiPin&trade
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-pH-Elektrode, pH-Elektrode, ph-Halbzelle, ph-einstabmesskette mettler toledo, pt100, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH,Elektrode, Mettler, pH,Elektroden, Mettler, pH,Einstabmessketten, pH-Elektrode,Mettler, pH-Elektroden,Mettler, temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 12,95*
ab € 244,68*
€ 289,66*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,33*
€ 304,94*
Lager 163
Frei Haus
ab € 232,97*
€ 305,23*
Frei Haus
ab € 296,37*
€ 348,99*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,00*
€ 419,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 232,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.