Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitslösung 147 µS/cm 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitslösung 147 µS/cm 500 ml
Leitfähigkeitslösung 147 µS/cm 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-9040905
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     CSKCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leitfähigkeitslösung
Leitfähigkeitsstandard
leitfähigkeitslösung
Leitfähigkeitslösungen Standards
Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Toleranz ±1 %. Rückführbarkeit gemäß N.I.S.T. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt. In 500 ml Flaschen (PE-HD), 1,3 µS/cm in 250 ml Flasche. Kalibrierung Werte 84, 147, 1413, 12880 µS/cm. Kontrollwerte 1,3 bis 350.000 µS/cm.

Typ 147 µS/cm
Inhalt 500 ml
Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeits,Lösungen, HDPE, Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierstandards, Kalibrier- und Prüfmittel, leitfahig, Kunststoffflaschen 350 ml, 84 Us/CM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.