Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichte-Aräometer mit Thermometer | Messbereich g/cm3: 0,800 ... 0,900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichte-Aräometer mit Thermometer | Messbereich g/cm3: 0,800 ... 0,900
Dichte-Aräometer mit Thermometer | Messbereich g/cm3: 0,800 ... 0,900
Artikel-Nr.:
     163-7983173
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     3051003S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer mit Thermometer
Standard-Aräometer
standard-aräometer mit thermometer
standard aräometer
Dichte-Aräometer, mit Thermometer
Dichte-Aräometer mit einer Fehlergrenze von ±0,001 g/cm3. Mit Thermometer von 0 bis 35 °C in 1 °C Schritten, blaue Füllung, Fehlergrenze ±2 °C.

Weitere Messbereiche auf Anfrage erhältlich.

Messbereich 0,800 ... 0,900 g/cm3
Skala 0,001 g/cm³
Bezugstemperatur 20 °C
Länge 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Aräometer,Dichte, Dichte,Aräometer, Aräometer,mit Thermometer, kopfthermometer, Aerometer, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.