Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfsterilisator HV 25 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7980025
Hersteller:
     HMC Europe
Herst.-Nr.:
     20000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfsterilisator
dampfsterilisator
Dampfsterilisatoren, Serie HV
Unermüdlich, genial einfach und robust

-Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
-Erhältlich in 4 Größen mit 25, 50, 85 und 110 Litern Nutzvolumen
-Einfach, zuverlässig und langlebig - ideal für Standardaufgaben
-Optional erhältlich mit flexiblem Temperaturfühler für die Sterilisation von Flüssigkeiten
-Alle Geräte bis zu 110 Litern benötigen nur eine einphasige Stromversorgung (220/240 V; 50/60 Hz)
-Timerfunktion und 3 Programmgruppen, maximal 6 Programme inklusive Dampftopf-Programm, anwenderspezifische Anpassungen sind jederzeit möglich
-Keine Wasser-/Abwasserinstallationen erforderlich
-Laufrollen für mobilen Einsatz
-Einfach zu reinigende Plastikoberfläche mit abgerundeten Ecken an Berührungsflächen (keine Verbrennungen oder Verletzungen möglich)
-Elektrische, mechanische und konstruktionsbedingte Faktoren garantieren höchsten Anwenderschutz
-Vom Drucker bis zum Medientemperaturfühler: mit den Zubehörteilen können die Autoklaven passend für Sie konfiguriert werden
-Abluftfilter für Labore der Sicherheitsstufe S2 und höher sind optional erhältlich

Typ HV-L25
Inhalt 25 l
Abmessungen außen (B x T x H) 480 x 460 x 950 mm
Abmessungen innen (Ø x H) 240 x 550 mm
Leistung 1500 W
Arbeitstemp.-Bereich 60 ... 126 °C
Gewicht 41 kg
Weitere Suchbegriffe: Dampfsterilisatoren, Sterilisator,Dampf, Sterilisatoren,Dampf, Autoklaven, temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.243,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.243,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.535,80*
€ 10.157,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.466,92*
€ 10.075,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.329,15*
€ 9.911,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.283,23*
€ 9.857,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.243,97*
€ 9.810,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.