Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlstopfen | Ø unten: 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-7940571
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     2152019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Hohlstopfen
Stopfen hohl
Naturkautschuk. Silikon.
Ø unten: 12,0 mm
Ø oben: 14,0 mm
Höhe: 18,0 mm
Für Ø innen: 6 mm
Farbe: rot
Material: Naturkautschuk
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 1,56*
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,7581*
€ 1,6081*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 10,36*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.