Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichte-Aräometer mit Thermometer | Messbereich g/cm3: 1,200 ... 1,300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichte-Aräometer mit Thermometer | Messbereich g/cm3: 1,200 ... 1,300
Dichte-Aräometer mit Thermometer | Messbereich g/cm3: 1,200 ... 1,300
Artikel-Nr.:
     163-7910557
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     3051007S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer mit Thermometer
Standard-Aräometer
standard-aräometer 1.2 - 1.3
standard-aräometer mit thermometer
Dichte-Aräometer, mit Thermometer
Dichte-Aräometer mit einer Fehlergrenze von ±0,001 g/cm3. Mit Thermometer von 0 bis 35 °C in 1 °C Schritten, blaue Füllung, Fehlergrenze ±2 °C.

Weitere Messbereiche auf Anfrage erhältlich.

Messbereich 1,200 ... 1,300 g/cm3
Skala 0,001 g/cm³
Bezugstemperatur 20 °C
Länge 350 mm
Weitere Suchbegriffe: standard aräometer, Aräometer,Dichte, Dichte,Aräometer, Aräometer,mit Thermometer, kopfthermometer, Aerometer, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.